A11S-30 A11S 回転三ツ巻ラッパ スイセイ 16517542

A11S 回転三ツ巻ラッパ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
三つ巻幅(mm)30
内容量1個注文コード16517542品番A11S-30
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
三つ巻幅(mm)30折込み代(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 生地の端を三巻に巻く
製造業

予定通りに巻けるので、作業が順調に進めています。
ラッパが使えて便利です

対象商品 : 16517497
2022-06-04
用途: 婦人服の裾巻きに利用しています
岡田洋装製造業

サイズ道理に仕上がりひじょうにべんりで早く作業がすすんで助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする