A4S-22 織紐テープ用二ツ折りバインダー スイセイ 16518276

織紐テープ用二ツ折りバインダー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
テープ幅(mm)22
内容量1個注文コード16518276品番A4S-22
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
生地厚(mm)2.0テープ幅(mm)22仕上がり寸法(mm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16518258
2024-05-28
用途: バックの縁どりのテープを付けるために購入しました。

やはり、メーカーのものはとても良いです。
モノタロウで、購入したため早く手元に届きました。

対象商品 : 16518267
2019-03-19
用途: 生地素材に20mm幅の織紐テープを巻きつける作業用に使用します。
製造業

バインダーの性能としては問題なく使用しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする