市場
ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16518945
品番
W-3347WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
タイル天板のキャスター付き3段ワゴン。スキマに収納したり、キッチンの作業台として使いやすいワゴンです。 シンプルなワゴンなのでキッチン以外でも活用していただけます。
用途
ワゴン
材質
天然木(ラバーウッド剤)、タイル
幅(mm)
590
質量(kg)
6.5
色
ホワイト
高さ(mm)
720
タイプ
組立品
奥行(mm)
275
耐荷重(kg)
天板:5、棚板:2、底板:5
塗装
ラッカー塗装
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420