市場
ワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ナチュラル
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16519006
品番
W-3564WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天然木とタイルの組み合わせがおしゃれで美しいキッチンワゴンです。
用途
キッチンワゴン
幅(mm)
670/取っ手込685
質量(kg)
12
色
ホワイト
高さ(mm)
850
奥行(mm)
390
注意
※定期的にねじを締めなおしてください。ワゴン以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420