曜日別特売
23716 ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所 16521636

ペンギン ステン角鏝

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
板厚(mm)0.2
サイズ(mm)165
内容量1丁注文コード16521636品番23716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

板厚(mm)0.2サイズ(mm)165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16521898
2017-01-31
用途: 防水塗り床に使用しています。
建設業・工事業

本当に使い易い一品だと思います。皆様も是非試してみて下さい。

対象商品 : 16521916
2015-11-05
用途: 350mm巾の天端均し

角鏝でこのサイズはホームセンターで探しましたが売っていなくて、モノタロウさんでやっと見つけました。商品には満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする