曜日別特売
23321 ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所 16522275

ペンギン 本焼角鏝

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)0.2
サイズ(mm)210
内容量1丁注文コード16522275品番23321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

板厚(mm)0.2サイズ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16522765
2017-01-31
用途: 防水塗り床で使用しています。
建設業・工事業

とっても使い易いです。皆様も、ぜひ試してみて下さい。

対象商品 : 16522232
2017-01-26
用途: コンクリート製品の製造時
豊洋コンクリート株式会社製造業

軽量で使いやすく製品の仕上がりがよくて安価でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする