曜日別特売
26722 ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所 16522923

ペンギン ステン仕上鏝

(2件のレビュー)
取扱い終了
板厚(mm)0.3
サイズ(mm)225
内容量1丁注文コード16522923品番26722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

サイズ(mm)225板厚(mm)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1652292326722165231422672226722 ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所 16523142ペンギン ステン仕上鏝五百蔵製作所1丁
3,398
税込3,738
注文コードが変更変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16523018
2021-05-18
用途: 珪藻土押さえ
Aテック建設業・工事業

この商品は良かったです!
波も消え鉄板も強度がありそうです!
波消しならここの0.2がおススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 16522966
2018-05-04
用途: 壁のちり押さえ
建設業・工事業

使いやすい。笹刃こての0.2の波消ガあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする