曜日別特売
26724 ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所 16522932

ペンギン ステン仕上鏝

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚(mm)0.3
サイズ(mm)240
内容量1丁注文コード16522932品番26724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

サイズ(mm)240板厚(mm)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16523018
2021-05-18
用途: 珪藻土押さえ
Aテック建設業・工事業

この商品は良かったです!
波も消え鉄板も強度がありそうです!
波消しならここの0.2がおススメです!

1が参考にしています
対象商品 : 16522966
2018-05-04
用途: 壁のちり押さえ
建設業・工事業

使いやすい。笹刃こての0.2の波消ガあるとうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする