曜日別特売
33722 ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所 16524034

ペンギン ステン土間鏝

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)225
内容量1丁注文コード16524034品番33722
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

板厚(mm)0.3サイズ(mm)225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16524138
2021-05-22
用途: DIYの土間打ちに
農・林・水産業

とても使い易く購入して満足しています。たぶん一生使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする