CeVIO AI ロサ(ROSA)トーク ボイス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16524107 品番CAV-RS01
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

「CeVIO AI ロサ(ROSA)Talk Voice」は、コスプレライブアクター「しらゆき」の声を元に制作した明るくやんちゃな声が特長で、喜怒哀楽の表現も可能な入力文字読み上げソフトです。
最新のAI技術により人間の声質やクセ、しゃべり方を高精度に再現します。
お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げさせることができます。
他のCeVIO AI トークボイス製品をお持ちの場合、セリフ毎にキャスト(話者)を切り替えて対話のようにしゃべらせることができます。

対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 日本語版または英語版(64bit) メモリー4GB以上(8GB以上推奨) 使用CPUIntel / AMDデュアルコアプロセッサー以上 ストレージTalk Voiceのみ:400MB以上 内蔵グラフィックス1280×720以上フルカラー ライセンス数1ライセンスにつき1台のPCでの使用が可能
注意
※本製品をご利用いただくには、CeVIO AIトークエディタが別途必要です。
※お持ちでない場合は、トークエディタがセットになったスターターパックをお求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする