曜日別特売
33324 ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所 16524524

ペンギン 本焼土間鏝

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)240
板厚(mm)0.3
内容量1丁注文コード16524524品番33324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。

板厚(mm)0.3サイズ(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16524795
2022-06-27
用途: コンクリート出設時の表面仕上げ
株式会社双翔製造業

重さもちょうどよく均した感じもよかった。
耐久性は、まだ解らないが十分使用に耐えると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 16524628
2016-10-29
用途: 土間コンクリートの仕上げならしに使用します

一度使っただけで、細かい錆が出ました。写真では持ち手のところにステンレスと記載が有るですが、実際の物には記載が有りませんでした。(500のサイズだから?)見た目はステンレスっぽい。使用感は満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする