曜日別特売
7892-862 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524771

使用例

7892-862 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524771
7892-862 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524771
7892-862 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524771
7892-862 夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球 ストア・エキスプレス 16524771

夏の装飾品 七夕飾り LED6連スター カーテンライト61球

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード16524771品番7892-862
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

星の雫がキラキラ輝いて軒先や窓辺を彩ります。

材質塩化ビニル質量(kg)0.6コード長さ(m)8寸法(cm)ライト間隔:20 列間隔:30寸法(幅W×高さH)(cm)155×73
注意
※点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式連結不可 防滴仕様コード色:クリア
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき570/税込627
北海道地方数量1につき980/税込1,078
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする