曜日別特売
640033 JAPANプレミアム 煌 RECOBO リンレイ 16524868

JAPANプレミアム 煌 RECOBO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード16524868品番640033
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・塗布光沢に優れ、より高い光沢を求める現場に最適です ・モップさばきが軽く、乾燥性もよいので作業性に優れます 耐久性に優れ、特性バランスの取れた高光沢タイプです

用途ビニル床タイル、ビニル床シート、その他の化学床材の仕上げ質量(kg)19.3備考【使えない素材】ゴム床タイル、リノリウム、リノタイル標準使用量1箱で約1800m2(1回塗り)繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用する前に必ず取扱説明書、SDSをよく読み、手袋、ゴーグルなど必要な保護具を装着して使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
※他の種類(水性・乳化性・油性ワックスタイブ)のフロアーボリッシュを使用してきた床には塗布しないでください。大変滑りやすくなり危険です。
※新築引き渡し時に水性ワックスタイプが薄く塗られている場合は、洗剤「NEWプロインパクト」10倍希釈液(原液1:水9)などを用いて使用方法の(3)作業手順 に従って十分に除去した後、塗布してください。
※塗布するモップは専用のものを使用し、使い終わったら水で十分にすすいで乾燥させた後、保管してください。
※ワックス塗布後は十分に乾燥するまで歩行を禁止してください。
※床面の温度が5℃以下の場合には、使用を避けてください。
※ワックスが塗装面や金属面に付着した場合は、速やかに水を含ませたきれいな布で十分に水拭きして取り除いてください。
※ワックスが衣服や靴に付着した場合は、そのままにせず速やかに水で十分に洗い流し、乾燥させてください。
※一度容器から出したワックスは、再び元の容器に戻さないでください。雑菌が入り、腐敗の原因となります。
※別の容器に小分けする場合は、あらかじめ十分に洗浄し、製品名を明記した専用の容器を用いてください。
※他のワックス類や洗剤類などとの混合や混合使用は絶対に行わないでください。性能の低下などを起こす恐れがあります。
※塗布作業などで残ったごく少量のワックスを廃棄する場合は、十分に水で希釈して浄化設備に通じる排水口に流してください。この際、排水管の目詰まりに注意してください。大量のワックスを廃棄する場合は、内容を明確にした上、産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
※モップやワックスを小分けにした容器の洗浄液を廃棄する場合は、必ず浄化設備に通じる排水口に流してください。
※凍結する恐れのある場所や40℃以上の高温になるところには保管しないでください。(保管期限:未開封の状態で製造日より2年・製造日は正面下部に記載してあります。)
※ご使用後の製品は、必ずキャップを締めてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする