曜日別特売
15003 マンボ ステン外丸面引鏝 五百蔵製作所 16525897

マンボ ステン外丸面引鏝

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁サイズ(mm)75R3mm注文コード16525897品番15003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。

R3mm幅(mm)30板厚(mm)0.2サイズ(mm)75
注意
※面角度90度(通常の面引きは角度が90度です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-24
用途: 漆喰塗りに使用してみたものの
農・林・水産業

漆喰塗りの時に必要かなと購入しましたが、一人で塗っているので、入隅の処理をする時には壁の漆喰は乾いているので、このコテを使って隅を丸くするのは難しく、時間もかかるので、使わなくなりました。

対象商品 : 16525958
2019-04-08
用途: お風呂場脱衣室の漆喰塗り
その他業種

漆喰をDIYで塗るのに色々なサイトやホームセンターで探していました。自分のポイントは
ステンレスであること、薄くて軽いこと、小回りが効くように小さい事でした。なかなか見つかりませんでしたが、こちらで見つけ即購入。漆喰を塗る前に知り合いの左官屋さんにみてもらったら、俺のよりいいわ、使いやすそうとのこと。
実際使ってみたら初めてなので他と比べられませんが、とても使いやすかったです。
初心者DIYの方にオススメです。

対象商品 : 16525897
2018-12-13
用途: クロス下地パテ施工
電気・ガス・熱供給・水道業

出隅入隅とも購入しました。価格は安いと思います。本体が軽いし、パテ離れが良い。強度がどの程度か引き続き使用してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする