RIKEN(理研機器)
デジタルプレッシャーゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
接続ねじ
R3/8
G1/2
R3/8
NPT3/8
ねじの種類
自在ねじ
自在ねじ
固定ねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16526624
品番
DPGS-70-R3-U
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
70
定格電圧(V)
AC100~240
許容電圧範囲(V)
AC80~264
設定圧力(MPa)
70
出力接点
AC250V 3A
表示精度
±1%
適合規格
RoHS指令・低電圧指令・EMC指令
ねじの種類
自在ねじ
接続ねじ
R3/8
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
精度
±1%
測定流体
気体、液体
圧力レンジ(MPa)
0~70