DPGS-70-N3-F デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器) 16526658

DPGS-70-N3-F デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器) 16526658
DPGS-70-N3-F デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器) 16526658
DPGS-70-N3-F デジタルプレッシャーゲージ RIKEN(理研機器) 16526658

デジタルプレッシャーゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
接続ねじNPT3/8
ねじの種類固定ねじ
内容量1個注文コード16526658品番DPGS-70-N3-F
参考基準価格(税別)¥58,700販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240許容電圧範囲(V)AC80~264設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A表示精度±1%適合規格RoHS指令・低電圧指令・EMC指令ねじの種類固定ねじ接続ねじNPT3/8ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする