- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886

 

- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886
- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886
- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886
- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886
- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886
- アース天然ハーブの虫よけパール 260日用 アース製薬 16526886

アース天然ハーブの虫よけパール 260日用

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(380g)
注文コード
16526886
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭剤です。
天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。
玄関やお部屋できらめくパールタイプ。
化学合成殺虫成分を含んでいません。
260日用(使用環境により異なります)
1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。
【適用害虫】ユスリカ
【品名】芳香・消臭剤
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。

香り
ミントハーブ
成分
香料(植物精油配合)、植物抽出物、吸水性樹脂
種別
置き型
容量
380g
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×141×77
適合害虫
ユスリカ
使用場所
屋内用
使用期間
260日
利用場所
屋内
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示は保管しておくこと。
【使用上の注意】
※本品は食べられません。
※高齢者の方などが誤って食べ、気管に入るなど重症になることがあるので、ご家族の方は製品を手の届かない所に置くなど、特に注意すること。
※子供の手の届かない所で使用、保管すること。
※用途以外に使用しないこと。
※こぼれた場合はすぐに拭きとること。
※直射日光の当たる場所、高温になる場所に置かないこと。
※排水口がつまることがあるので、絶対に内容物を流さないこと。
※虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
【応急処置】
※手についた場合はよく洗うこと。誤って口に入れた場合は、すぐに牛乳を飲ませるなどの応急処置をし、異常がある場合は医師に相談すること。
※使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、速やかに換気すること。
※誤食に注意
【食べられません】
※子供や認知症の方などが誤って食べないように、手の届かないところに置くなど注意してご使用ください。
※本品は化学合成殺虫成分を含まない製品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-30
用途: 虫対策
個人のお客様

虫対策として使用しています。蚊が減った気がします。効果はあるように思います。

対象商品 : 16526886
2024-05-27
用途: 虫除けハーブはジェル状に限る!!!
卸売・小売業

液体は効果がいまいちで長持ちしませんし、こぼれたときが大変。ジェルは、明記してある期間中、十分に働いてくれます。

対象商品 : 16526886
2021-10-22
用途: カメムシ対策
製造業

カメムシには効果がありませんでした。
スースーする匂いが部屋中に充満して事務所では大不評でした。
残念です。

対象商品 : 16526886
2022-06-07
用途: 虫除け

他に購入予定の品がありついでに購入。
普通なら近所のホームセンターの方が安い。

対象商品 : 16526886
2020-09-20
用途: 虫よけ対策として使用
金融・保険業

確かに,虫よけ効果は実感できます。特に,コバエに対する効果はピカイチでした。一方で,香りが強い為に,置く場所によっては一日中鼻に付く香りが漂います。狭い空間や風通しの悪い場合等は避ける方が良いと思います。効果がある良い商品なので,使い方には注意を払った方がベストだと思います。

対象商品 : 16526886
2020-06-11
用途: 出窓に
卸売・小売業

窓からの虫の侵入に備えて置いています。 最初ちょっと匂いがきついかな・・と思いましたが、だんだんと慣れてきました。効き目はまだわかりませんが、この夏期待しています。

対象商品 : 16526886
2020-05-06
用途: 家の中でトイレの前
株式会社高田重建 様

だんだんと温かくなって窓を開けると網戸の隙間から虫が入るので虫除けに適している。

対象商品 : 16526886
2019-06-27
用途: 家庭内シンク周り

コバエが寄ってこないのは良かった点。ただ匂いがちょっとキツいかなぁ。ほかの場所でわかない訳ではないので私的に及第点ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする