曜日別特売
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974

4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974
4901080280916 コバエがホイホイ アース製薬 16526974

コバエがホイホイ

(53件のレビュー)
この商品は適合害虫・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(60g×2個)
適合害虫
ショウジョウバエなどのコバエ
注文コード
16526974
品番
4901080280916
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。
感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比)
紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。
高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。
殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。
【4ステップでコバエを逃がさない】
色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。
止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。
誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。
角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
コバエの習性を研究して生まれた、セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。

適合害虫
ショウジョウバエなどのコバエ
種別
置き型
使用場所
台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり
トラスコ品番
828-5203
容量
2個
シリーズ
コバエがホイホイ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×116×76
有効成分
ジノテフラン
アズワン品番
64-1139-37
使用期間
約1ヶ月
利用場所
屋内
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※用途以外に使用しないでください。
※本品の内容物を取り出さないでください。
※本品は食べられません。万一誤って食べた場合はすぐ吐き出させ、直ちに本品がジノテフラン(ネオニコチノイド系)を含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※子供の手の届くところに設置しないでください。
※皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。
※内容物がこぼれた場合は、直ちに拭き取ってください。
※食べ物の残りや水などはコバエのエサになるので、片付けてください。
※子供や認知症の方、ペットが遊んだり、間違えて食べたりしないよう、玩具や食品、飼料と区別して保管してください。直射日光を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。

商品説明動画

コバエがホイホイ
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1652697449010802809164014818449010801803154901080180315 コバエがホイホイ アース製薬 40148184コバエがホイホイアース製薬1個(60g)
¥699
欠品中
税込¥769
内容量に違いがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-26
用途: ゴミ箱の近くに置いておくだけ
医療・福祉・介護関連業

薬をまくわけではなく、置いておくだけでコバエのとれたのが目でわかるのもいい。コバエの習性や好みをよく考えられた容器の形・ニオイ・・・便利です。

2026-07-03
用途: ゴミ箱(缶、ペットボトル)に設置
富田電機 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

他の同製品と一緒に設置しましたが効き目が明らかに差がありました。
他製品にはコバエ0匹に対しこちらの製品はかなりの量のコバエが掛かっていましたので差は歴然。
アース製薬の開発力に脱帽です。

2026-08-03
用途: 所有船での使用
サービス業

6個入りを扱っているのを知り、早速購入。
大容量で助かっています、今後も引き続き購入予定です。

2025-12-15
用途: すごいです
教育・研究機関

職場でコバエが発生し、困りました。すごく取れて、びっくりです。

2025-06-19
用途: 仕事場で
株式会社山岸 様(サービス業)

窓の隅においていますが、目立たなくていい感じです。効果はこれからですが。

2024-09-26
用途: 仕事場で使用。

暑くなると同時にゴミ箱にコバエが大量発生しました。なので急遽、こちらを購入。ゴミ箱の下に置いてからすぐにコバエの姿を見ることはなくなりました!ありがと~!!

対象商品 : 16526974
2024-07-06
用途: 対策
田中青果 様(卸売・小売業)

夏になるとかならずこばえ対策におきます。コスパもいいです。

対象商品 : 16526974
2024-06-05
用途: コバエ取り
医療・福祉・介護関連業

リピートです。他の商品に比べてよく捕れると感じています。今回は、クーポン利用で安く購入で助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする