※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
3.3
注文コード
16527580
品番
DC150-03-03.300A0-WJ30RE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる被削材に汎用的に使用可能
精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
トラスコ品番
802-1475
材質
超硬合金(WJ30EJ)
全長(mm)
62
溝長(mm)
20
表面処理
コーティング
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)