85132 セフティシューズ ジーベック 16532583

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ブラック
内容量1足注文コード16532583品番85132
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

通気性の良いメッシュ素材を使用。働く足を考えたジーベックオリジナルラスト(木型)を使用。つま先の先芯部分はゆったりと、土踏まず部分から踵にかけてはフィット感を考慮し足を心地よくホールドします。踵の部分には反射材を取り付け、視認性を高めることで夜間の作業も安心。結んだ靴ひもを簡単に収納でき、靴ひもの引っ掛かりや緩みを防止する「ひもポケ」も装備しています。

サイズ(cm)24ブラック足幅4Eトラスコ品番794-2583形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)EVA、ラバー、シャンク(TPU)材質(甲被)合成皮革、メッシュ標準質量(g/片足)760(25.0cm)機能通気性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする