曜日別特売
CCGT060204-FM2 WSM01 旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01 ワルター 16532787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番413-3302
413-3302
412-0484
412-5219
412-3699
411-8866
412-0445
413-1556
411-4249
411-4316
411-1130
411-7424
412-8442
411-5879
411-7383
411-5868
411-1063
413-0028
411-2834
411-7589
411-9103
412-2345
内容量1個注文コード16532787品番CCGT060204-FM2 WSM01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
トラスコ品番413-3302穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)6.45加工仕上げ加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする