曜日別特売
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528

 

WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528
WCT-50 せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ ニチバン 16534528

せこたん 湿潤コンクリート用粘着テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(3巻)
内容量1箱(3巻)注文コード16534528品番WCT-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。
撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。
基材がポリエチレンクロスなので、手切れ性に優れます。

用途湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど。幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)10基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系寸法(mm×m)50×10粘着力(N/10mm)3.1
注意
※電気絶縁用には使わないでください。
※人体には貼らないでください。
※高温や低温の場所、直射日光が当たる場所を避け、涼しいところで保管してください。
※長時間貼ったままにせず、使用後は速やかに撤去してください。
※テープを剥がす際はゆっくりと剥がしてください。
※貼る面に付着しているほこり、油分はよく拭き取ってください。
※水中では使用できません。また水が溜まっているところでは貼付けが困難であるため、ウエス拭きなどで溜まっている水を除去してください。
※貼付け後、長時間濡れた状態が続くと粘着力が弱くなる恐れがあります。
※塗装面、歯脂面、金属面、家具、白木、フローリング等には貼らないでください。
※その他の材料に関しては、貼る面の材質や、表面状態(表面強度が弱いもの)によって、糊残り、変色や被着体を破損する恐れがあります。
※凹凸の大きなコンクリート面には粘着が発現しない場合もございます。事前にテープを貼ってお試しください。
※粘着の発現が弱い場合は、手でしっかりと押さえることで強くなる場合がございます。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする