曜日別特売
STR-403 ストロング台車 両ハンドル固定 金沢車輌 16535855

ストロング台車 両ハンドル固定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード16535855品番STR-403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

大きな重量にも耐える頑丈な鋼鉄製台車です。
頑丈さはそのままに従来の鋼鉄台車よりも軽い!
ゴムはタイヤ跡がつかないノーカーボングレーゴムを使用しております。
ハンドルからデッキ、キャスターに至るまで全て日本国内製造の純国産品です。

質量(kg)28耐荷重(kg)400材質(キャスター)ノーカーボングレーゴム床面高さ(mm)220荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)855キャスター径(Φmm)130材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチール(粉体塗装)有効寸法(幅)(mm)600有効寸法(奥行)(mm)810
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1につき18,000/税込19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする