AN-A010 透明素子アンテナ 慶洋エンジニアリング 16542645

透明素子アンテナ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード16542645品番AN-A010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

微細に加工されたメッシュ状のアンテナパターンを透明フィルムの上に形成し、車載専用地デジ受信アンテナエレメントとして採用しました。

適合クラリオン(ADDZEST)、アルパインなどセット内容アンテナ素子(2セット)、アンプ付きアンテナケーブル(2セット)、コードクランパー(6個)、ガラスクリーナー(1個)質量(g)38(アンテナ1本につき)タイプGT13電源(V)DC8ケーブル長(m)4消費電流(mA)37以下(×4本)出力インピーダンス(Ω)50設置場所フロントガラス利得(dB)12以上(470MHz)受信チャンネル(ch)UHF(地上デジタル放送13ch~62ch)
注意
※チューナーのアンテナインから8ボルトの電圧が出ていないチューナーには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16542645
2022-01-31
用途: 乗用車のナビゲーション
製造業

ほとんど透明で、視界の邪魔にならないです。
以前使用していたものが、結構目障りだったので改善されました。

対象商品 : 16542654
2021-07-08
用途: クルマのナビ移設
医療・福祉・介護関連業

電波の受信感度が以前の純正品より良い。コストパフォーマンス的には△。他の販売店の方が安かったため。

対象商品 : 16542645
2020-07-29
用途: ナビの地デジアンテナの取付
その他業種

クラリオンNX404のフィルムアンテナが、
純正は高いので探していたら、素子が透明なので、興味本位で購入しました。
結果は、純正と遜色ないです。取付も簡単でした。

対象商品 : 16542663
2020-04-04
用途: 車中泊用地デジチューナー
その他業種

車を停止中にテレビを見れるように地デジチューナーを設置してリアサイドクォーターガラスにこのフィルムアンテナを2セット取り付けました。
全然目立たないし、感度も良いので良かったです。

対象商品 : 16542663
2020-04-14
用途: カーステレオ修理
製造業

友人からもらったカーナビのフルセグTVを活かすために付けたが、その日に車のミッションが壊れて廃車。評価不能

対象商品 : 16542654
2019-10-22
用途: カーナビのフィルムアンテナ取り付け作業時
運輸・通信業

元々が出来が良いので、特に改善点は、ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16542663
2019-11-26
用途: 車両入れ替え時

謳い文句通りで、視界の妨げが無いにも関わらず、受信感度も良かったです。

対象商品 : 16542645
2019-08-28
用途: 車のテレビに接続
MO3自動車・二輪車・自転車関連業

写り良くて満足してますアンテナ2本でもきちんとうつりますね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

地デジチューナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする