カブ 純正燃料ホースの固定に使用しました。チューブ フューエル 5.3X5 17630GK4660にドンピシャでした。純正のクリップは外しにくいのでこちらに交換しました。
スーパーカブの燃料ホース、ホースバンド共に交換しました。ホースは純正外径10mm、バンドは9.2~11.5mm対応の物を使用。ホースを差し込み部に取り付けると少し太くなり、使用したバンドでは特にタンク側がキツく感じましたので1つ上のサイズでも良さそうです。
価格が安いのに機能はしっかりしていて満足です。しっかりホールドして燃料漏れも皆無です。
どのサイズのホースにも対応できるように各種買っているのですが、適合外径内の下限上限のホースに対し緩いあるいはキツイため使い物になりません。もう少しラインナップを揃えて欲しいと感じます。
耐久性や施工性は問題なしです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
外径8.4mmφのバキュームゴムホースに使用しましたが、キツくてなかなか入りませんでした。無理に入れるとホース表面にキズが入ります。一応は使ってますが、マッチングしてないですね。1つ上のサイズだとガバガバだし。
外径8.7mmホースに、7.7~9.5mm対応の商品を使用しました。
着脱しやすい上に、かなりガッチリ保持してくれています。
幅広く丈夫なので重宝しています。 ペンチとかでないと広げられないです。
安くて品質も良いものでした。今後、この手のホースバンドはこの品物一択です。