曜日別特売
Y-3529 自転車展示台ハイタイプ CAPTAIN STAG 16548568

自転車展示台ハイタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード16548568品番Y-3529
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。
軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。
キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。

材質ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)17グレー組立寸法(mm)幅1310×奥行1215×高さ1355収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×200×1355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする