曜日別特売
SPB-0701 スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS 16556131

SPB-0701 スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS 16556131
SPB-0701 スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS 16556131
SPB-0701 スポーツサングラス SPRINGBOK SWANS 16556131

スポーツサングラス SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個レンズ色シルバーミラー×スモーク注文コード16556131品番SPB-0701
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SPRINGBOK
流麗なデザインのオールラウンドスポーツモデル
極めて高い身体能力を持つ草食動物・スプリングボックの力強くしなやかな動きを表現したフレームデザイン。
日本人に最もフィットしやすいサイジングを流麗なフォルムで包み、さまざまなスポーツシーンで活躍する機能を搭載。
SWANSを代表する二眼レンズモデル。

付属品セミハードケース質量(g)26レンズ色シルバーミラー×スモークレンズ形状【カーブ】8フレームレンズ交換可能、テンプル調整可能、ノーズ調節可能レンズミラーレンズ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)13材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)マットブラック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)41×141
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする