曜日別特売
3326000638812 スペアレンズ SPRINGBOK SWANS 16556176

3326000638812 スペアレンズ SPRINGBOK SWANS 16556176
3326000638812 スペアレンズ SPRINGBOK SWANS 16556176
3326000638812 スペアレンズ SPRINGBOK SWANS 16556176

スペアレンズ SPRINGBOK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード16556176品番3326000638812
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

SPRINGBOK シリーズ用スペアレンズ
光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズ。
色合いがより自然に見えるグレー系レンズカラーに、明るさを損なうことなく太陽光をフィルタリングするシャドーミラーをプラスしたレンズカラーです。

付属品取扱説明書レンズ色レッドシャドーミラー×スモークレンズ形状【カーブ】8レンズミラーレンズ対応SPRINGBOK可視光線透過率(%)24材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付属品 ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする