曜日別特売
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346

- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346
- スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S SWANS 16558346

スポーツ用ゴーグル GUARDIAN-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個色(フレーム)ソリッドブラック×ブラック注文コード16558346品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

GUARDIAN-S スポーツ用ゴーグル【小学生向け】
剛と柔を兼ね備えたフレームで安全性とフィット感を両立
製品特長
汗をかいてもズレにくく、衝撃にも強いSWANSアイガードシリーズ 。
サッカー・野球・バスケットボール等 、幅広いスポー ツに対応し、より安全にスポーツライフをサポートする。
「剛」と「柔」を兼ね備えたフレームがスポーツ中の安全性とフィット感を両立。
堅牢なフレームはボール等の強い衝撃やプレー中の接触などから眼を護り、顔に当たる部分は柔軟性が高く、顔に合わせて包み込むようにホールドする。

付属品セミハードケース質量(g)46レンズ色クリアレンズ【カーブ】4機能【レンズ】PETROID LENS【フレーム】抗菌フェイスパッド材質(フレーム)ポリエステル + エラストマー(抗菌仕様)可視光線透過率(%)92材質(レンズ)ポリカーボネート(度なし)色(フレーム)ソリッドブラック×ブラック対象小学生紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)41×140(内寸:112)
注意
※ガーディアンは耐衝撃性に優れた素材で作られておりますが、使用状況によって破損する場合もございます。
※公式な大会・試合などでのご使用については、試合毎に審判の方の判断が必要となりますので、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴーグル/サングラス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする