※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
16559351
品番
GK53WNX3P40AF30
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途
太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様
アンペアフレーム:50AF
電圧(V)
定格不足過:AC120
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
(基本周囲温度40℃)40
保護機能
漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)
30
過電流引出方法
完全電磁式
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続
内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×98×78
動作時間(s)
0.1以内
定格動作過電圧(V)
欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
注意
※一般商用電力回路の逆接続には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません