耐火ケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(90m)寸法(mm)1.6注文コード16567690品番EM-SH-C(FV) 2CX1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。

寸法(mm)1.6芯数2C概算質量(kg/km)100シース色仕上外径(Φmm)約7.0×10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする