SBH-0512-2C-30-300-00E SBHシリーズ ロータリーエンコーダ NEMICON(ネミコン) 16571960

サンプル画像

SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個パルス数512出力オープンコレクタ注文コード16571960品番SBH-0512-2C-30-300-00E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2軸径(Φmm)内径:30質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)出力オープンコレクタ最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500パルス数512信号形式AB90°位相差信号保存温度(℃)- 20~+80慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h耐湿性RH 85% 以下 結露不可ケーブル長(mm)300動作温度(℃)-10~+70始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする