IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310

画像メイン

IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310
IE8809 アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴  ランニング 通学 学校 アディダス 16572310

アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)26
ネイビー×ホワイト×ブラック
内容量1足注文コード16572310品番IE8809
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

運動靴

用途
トレーニング
仕様レギュラーフィットその他シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソールネイビー×ホワイト×ブラック質量(g)304g(27cm片足質量)サイズ(cm)26素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする