画像メイン
アディダス
アディダス シューズ ランファルコン 5 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
27.5
25.5
27
26
26.5
27.5
色
ネイビー×ホワイト×ブラック
ネイビー×ホワイト×ブラック
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16572337
品番
IE8809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
運動靴
用途
トレーニング
仕様
レギュラーフィット
その他
シューレースクロージャー、メッシュアッパー、テキスタイルライニング、OrthoLiteソックライナー、Cloudfoamミッドソール、ミッドソールドロップ/10mm(ヒール33mm・前足部23mm)、アディウェアアウトソール
色
ネイビー×ホワイト×ブラック
質量(g)
304g(27cm片足質量)
サイズ(cm)
27.5
素材
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学