曜日別特売
R7I4DECT-1-DA32A-R/Q/C02 EtherCAT用 リモートI/O MG(旧エム・システム技研) 16573195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EtherCAT用 リモートI/O

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電源直流約50mA(コネクタ定格電流8A)注文コード16573195品番R7I4DECT-1-DA32A-R/Q/C02
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

リモートI/Oシリーズ

用途
R7I4DECT シリーズ
取付壁またはDINレール取付(35mmレール)質量(g)約180使用温度範囲(℃)-10~+55電源直流約50mA(コネクタ定格電流8A)通信方式EtherCATコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台e-CONコネクタ雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと入出力プラスコモン(NPN対応)接点32点入力絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする