YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDナツメ球電球色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ガラス色
ホワイト
注文コード
16574778
品番
LDT1LG22E17W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
ガラス色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体寸法(mm)
W22×H43×D22
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
ガラス色
ホワイト
周波数(GHz)
50/60