曜日別特売

LEDナツメ球電球色

LEDナツメ球電球色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E17
本体質量(g)
15
全光束(Lm)
25
色温度(K)
3
寿命
40000時間
光源色
電球色相当
周波数(GHz)
50/60
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(mm)
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16574778LDT1LG22E17WW22×H43×D22ホワイト
オープン
499
549(税込)
当日出荷
16574787LDT1LG22E17CW22×H54×D22クリア
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする