曜日別特売
LDG2LG40E17WH2 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574988

LDG2LG40E17WH2 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574988
LDG2LG40E17WH2 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574988
LDG2LG40E17WH2 フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574988

フィラメントLED ボール形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個口金E17消費電力(W)2全光束(Lm)200注文コード16574988品番LDG2LG40E17WH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)2定格電圧(V)100口金E17本体寸法(mm)W40×H61×D40本体質量(g)10全光束(Lm)200光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.034寿命20000時間光源色電球色相当明るさ25形相当ガラス色ホワイト周波数(GHz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする