XLX800DEDCRS2 iD10000D-W230 リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 16576589

代表画像

iD10000D-W230 リベコム調光

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1組注文コード16576589品番XLX800DEDCRS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4.6高さ(mm)50タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ電圧(V)200~242消費電力(W)63.1色温度(K)6500光源色昼光色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9620RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
注意
※【本体】NNLK82523+【ライトバー】NNL8000EDCRS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする