※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
リードヘッドコネクター(補修用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(mm)
Φ11用
寸法D(mm)
Φ14
注文コード
16578077
品番
P4140-13
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
寸法(mm)
Φ11用
ねじ径
M12
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
Φ14
寸法E(mm)
Φ12
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
25