P4150-13 リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業 16578095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4150-13 リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業 16578095
P4150-13 リードヘッドコネクター(補修用) ミノル工業 16578095

リードヘッドコネクター(補修用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個寸法(mm)Φ14用寸法D(mm)Φ17注文コード16578095品番P4150-13
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター

寸法(mm)Φ14用ねじ径M12寸法A(mm)60寸法D(mm)Φ17寸法E(mm)Φ12寸法B(mm)95寸法C(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする