MC80075M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80075M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578531
MC80075M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578531
MC80075M ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578531

ケーブルグリップ中間(編込)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本全長(mm)1210材質ロック部:アルミ注文コード16578531品番MC80075M
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スッポ抜けない安全グリップ!
長尺ケーブルの途中で装着することができます。
使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ長さ(mm)ネット:920全長(mm)1210寸法A(mm)70ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:2.8寸法E(mm)2.5寸法B(mm)220寸法C(mm)920材質(ワイヤー部)スチール適合径(Φmm)60~75
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする