MC80090MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80090MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578628
MC80090MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578628
MC80090MSUS ケーブルグリップ中間(編込) ミノル工業 16578628

ケーブルグリップ中間(編込)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)1245材質ロック部:アルミ注文コード16578628品番MC80090MSUS
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スッポ抜けない安全グリップ!
長尺ケーブルの途中で装着することができます。
使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ長さ(mm)ネット:950全長(mm)1245寸法A(mm)75ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:3寸法E(mm)2.5寸法B(mm)220寸法C(mm)950材質(ワイヤー部)ステンレス適合径(Φmm)75~90
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする