曜日別特売
MC80020T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80020T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578637
MC80020T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578637

ケーブルグリップ中間(筒)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)600材質ロック部:アルミ注文コード16578637品番MC80020T
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スッポ抜けない安全グリップ!
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ長さ(mm)ネット:400全長(mm)600寸法A(mm)50ワイヤー径(Φmm)A部:5、C部:1.5寸法B(mm)150寸法C(mm)400本数編込:12材質(ワイヤー部)スチール適合径(Φmm)18~24
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする