※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ケーブルグリップ中間(筒)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
675
材質
ロック部:アルミ
注文コード
16578646
品番
MC80030T
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スッポ抜けない安全グリップ!
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途
各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質
ロック部:アルミ
長さ(mm)
ネット:460
全長(mm)
675
寸法A(mm)
55
ワイヤー径(Φmm)
A部:5、C部:2
寸法B(mm)
160
寸法C(mm)
460
本数
編込:12
材質(ワイヤー部)
スチール
適合径(Φmm)
25~35
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。