MC80075T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80075T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578680
MC80075T ケーブルグリップ中間(筒) ミノル工業 16578680

ケーブルグリップ中間(筒)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)1290材質ロック部:アルミ注文コード16578680品番MC80075T
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スッポ抜けない安全グリップ!
先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ長さ(mm)ネット:920全長(mm)1290寸法A(mm)70ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:2.8寸法B(mm)300寸法C(mm)920本数編込:18材質(ワイヤー部)スチール適合径(Φmm)60~75
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする