曜日別特売
BMK-4B 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580308

 

BMK-4B 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580308
BMK-4B 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580308
BMK-4B 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580308
BMK-4B 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 16580308

盤用マルチキー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16580308品番BMK-4B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

配電盤、分電盤用の合鍵
4タイプのカギに対応
・TAK60 タキゲン
・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1
・No.210 タキゲン
・0番 IDEC(旧和泉電気)
本体に鍵番号の刻印入り
※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。

材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5
関連資料:(1.79MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: メンテナンス作業
製造業

現場設置の盤は新旧ばらばらでキーを幾つも持たねばならず
これがあれば1つで済むので早く購入すれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする