曜日別特売
MP2450(平頭) プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ 16632963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラクル シート連結釘

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(200本×40巻)注文コード16632963品番MP2450(平頭)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。
JIS A 5508に適合規格品

用途
石膏ボード
長さ(mm)50頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.4形状平頭表面処理ユニクロメッキ連結方式プラシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44600464
2012-10-28
用途: 内装工事

社内検査で、釘の全長が38mmだった事を指摘されました。JISの管理値以内なら問題はないのですけど、40~41前後を満たして下さい。

MonotaROからの回答

ご投稿ありがとうございます。
PGN2340C(カップ)の長さにつきまして、メーカーに確認致しました。
JIS規格では、GNC40は、全長38.1mm±1.6mmになります。業界では長さ40と表現し、他社も含め40と品名も決めていますが(フジニッテイでは、PGN2340C)、その長さは40mmではありません。
また、50の方は、50.8mm±1.5mmとなっております。
上記のとおり、長さ38㎜はJIS規格を満たしております。よろしくお願い致します。
また、なにかご不明・お気づきの点がございましたら、お問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする