曜日別特売
MPB-1000 マグネットパワーベルト MagX(マグエックス) 16640496

 

MPB-1000 マグネットパワーベルト MagX(マグエックス) 16640496
MPB-1000 マグネットパワーベルト MagX(マグエックス) 16640496
MPB-1000 マグネットパワーベルト MagX(マグエックス) 16640496

マグネットパワーベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)1000
吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)
1.13 N(1cm2あたり)
1.13 N(1cm<sup>2</sup>あたり)
耐荷重(g)10000
内容量1個注文コード16640496品番MPB-1000
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
用途工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)無地幅(mm)50厚さ(mm)4高さ(mm)1000耐荷重(g)10000材質異方性マグネットベルト質量(g)690タイプ両面磁力タイプ磁束密度(表面)800Gサイズ仕様両面磁力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする