曜日別特売
33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643348

 

33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643348
33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643348
33701 33701 シャドーストライプブルゾン Teagles (トーマセンイ) 16643348

33701 シャドーストライプブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード16643348品番33701
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエステル100%のしわになりにくくお手入れの楽なブルゾンです。
機能的なポケットや動きやすさを追求したダーツ等を随所に配置しています。
同シリーズでカーゴパンツがあり上下セットで着用いただけます。

ブラックサイズ4L種別ブルゾン胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)60袖丈(cm)60着丈(cm)71生地ポリエステルシャドー
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする